text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/1XS Extractor extern cu 2 brațe 80 mm lățime fălci 85 mm adâncime fălci

Cod Articol 1R126120
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 0.7
Lungimea filetului (mm) 100
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 0.7
Lungimea filetului (mm) 100
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 85
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 9
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 3.5
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 2
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 80
Marca Gedore
Model 1.23/1XS

Descriere

Ideal pentru utilizarea în locuri greu accesibile, de ex. lucrări la motoare electrice, Picioarele se prind automat, Picioarele se prind automat

Numerele articolelor

Cod Articol 1R126120
EAN 4036976124323
UBB 500642680689
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 2018578
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.