text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 28.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 28.10.2024 se vor livra în data de 31.10.2024!
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
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
4W233505
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
Gedore 1.23/1S Extractor extern cu 2 brațe 80 mm lățime fălci 85 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4W233505
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
1.5
Lungimea filetului (mm)
105
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
1.5
Lungimea filetului (mm)
105
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
85
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
11
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
4
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
2.5
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
80
Model
1.23/1S
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Picioarele se prind automat, Nr. 1.23/S: picioare deosebit de subțiri, Nr. 1.23/S: cârlige deosebit de înguste
Numerele articolelor
Cod Articol
4W233505
EAN
4036976103342
UBB
500642680432
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8084580