Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
5K431070
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
Gedore 1.23/1 Extractor extern cu 2 brațe 80 mm lățime fălci 85 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
5K431070
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
2
Lungimea filetului (mm)
105
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
2
Lungimea filetului (mm)
105
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
85
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
23
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
4
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
2.5
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
80
Marca
Gedore
Model
1.23/1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Picioarele se prind automat, nr. 1.23/S: picioare deosebit de subțiri, nr. 1.23/S: cârlige deosebit de înguste
Numerele articolelor
Cod Articol
5K431070
EAN
4036976103335
UBB
500642680275
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8084310