text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/3 Extractor extern 160 mm lățime fălci 325 mm adâncime fălci

Cod Articol 4K905032
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 350
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 350
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 325
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 25
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 14
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3.5
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 160
Marca Gedore
Model 1.22/3

Descriere

Adecvat în special pentru separarea și îndepărtarea pieselor cu șezut la culoare, deosebit de economic deoarece acoperă o gamă largă de dimensiuni diferite, deosebit de economic datorită posibilităților multiple de reglare a adâncimii de prindere

Numerele articolelor

Cod Articol 4K905032
EAN 4036976104936
UBB 500642680010
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8009290
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.