Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
2V626974
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
Gedore 1.18/2 Extractor extern cu 2 brațe 160 mm lățime fălci 140 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
2V626974
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
215
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
215
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
140
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
21
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
20
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
160
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82055980
Model
1.18/2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Gama încercată și testată pentru îndepărtarea economică a rulmenților
Numerele articolelor
Cod Articol
2V626974
EAN
4036976111125
UBB
500642676802
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1464973