text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/0XS Extractor extern cu 2 brațe 50 mm lățime fălci 70 mm adâncime fălci

Cod Articol 2W445765
Design Alte
Forța maximă de tracțiune (N) 0.5
Lungimea filetului (mm) 100
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Alte
Forța maximă de tracțiune (N) 0.5
Lungimea filetului (mm) 100
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 70
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 8
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 3
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 2
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 50
Marca Gedore
Model 1.18/0XS

Descriere

Ideală pentru utilizarea în locuri greu accesibile, de ex. lucrări la motoare electrice, În special potrivită pentru spații greu accesibile, de ex. în zona motoarelor electrice

Numerele articolelor

Cod Articol 2W445765
EAN 4036976124309
UBB 500642675812
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 2018594
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.