Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
4X201694
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
Gedore 1.18/0 Extractor extern pentru terminale de baterii cu 2 brațe 80 mm lățime fălci 80 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
4X201694
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
1
Lungimea filetului (mm)
115
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
1
Lungimea filetului (mm)
115
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
80
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
12
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
10
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
80
Marca
Gedore
Model
1.18/0
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Poate fi utilizat și cu ciocanul glisant nr. 1.35/1A, Poate fi utilizat și cu ciocanul glisant nr. 1.35/1A
Numerele articolelor
Cod Articol
4X201694
EAN
4036976112344
UBB
500642676075
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1656937