text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.16/2 Extractor extern cu 2 brațe 450 mm lățime fălci 420 mm adâncime fălci

Cod Articol 1E367499
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 8
Lungimea filetului (mm) 500
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 8
Lungimea filetului (mm) 500
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 420
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 32
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 22
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 450
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.16/2

Descriere

Fabricat pentru aplicații industriale și pentru utilizarea pe mașini agricole și de construcții grele, Picioarele se prind automat, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Poate fi extins la 3 brațe prin achiziționarea suplimentară a unui cârlig mare nr. 116, Poate fi extins la 3 brațe prin achiziționarea suplimentară a unui cârlig mare nr. 116

Numerele articolelor

Cod Articol 1E367499
EAN 4036976104738
UBB 500642674096
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8007160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.