Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
7O157961
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
Gedore 1.15/2 Extractor extern cu 3 brațe 200 mm lățime fălci 210 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
7O157961
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
200
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
210
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
200
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
210
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
25
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
16
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
200
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82055980
Model
1.15/2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7O157961
EAN
4036976104660
UBB
500642672017
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8006350