Extractoare de exterior cu două & trei brațe
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
4L912115
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
Gedore 1.14/1L Extractor pentru ventilator Extern cu 2 brațe 150 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
4L912115
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
1
Lungimea filetului (mm)
155
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
1
Lungimea filetului (mm)
155
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
10
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
6
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
1
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
150
Marca
Gedore
Model
1.14/1L
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Capetele picioarelor duble, late sau înguste, se fixează automat atunci când sunt sub tensiune, Pentru utilizare pe ventilatoare cu 2 găuri de până la Ø 10 mm, Pentru utilizare pe ventilatoare cu 2 găuri de până la Ø 10 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
4L912115
EAN
4036976104554
UBB
500642670037
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8005110