text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/1 Extractor extern cu 2 brațe 130 mm lățime fălci 140 mm adâncime fălci

Cod Articol 7R145341
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 2
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 2
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 140
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 18
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 11
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 2
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 130
Marca Gedore
Model 1.14/1

Descriere

Cu avantaje tehnice și economice datorită razei variabile de strângere și prinderii automate a picioarelor, Potrivită în special pentru demontarea roților cu curea trapezoidală și a volanților montați pe arbori mai lungi, Upgradeable with hydraulic spindle (vezi tabelul), Upgradeable with hydraulic spindle

Numerele articolelor

Cod Articol 7R145341
EAN 4036976104547
UBB 500642669062
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8005030
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.