Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
8Q964629
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
Gedore 1.13/3 Extractor extern cu 3 brațe 180 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
8Q964629
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
12
Lungimea filetului (mm)
250
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
200
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
12
Lungimea filetului (mm)
250
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
32
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
20
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
4
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
180
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82055980
Model
1.13/3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Q964629
EAN
4036976104493
UBB
500642668239
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8004490