Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
4X569990
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
Gedore 1.13/00 Extractor terminal baterie extern cu 3 brațe 70 mm lățime fălci 80 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
4X569990
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
1
Lungimea filetului (mm)
100
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
1
Lungimea filetului (mm)
100
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
80
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
14
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
8
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
2
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
70
Marca
Gedore
Model
1.13/00
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ideal pentru îndepărtarea pieselor mici, cum ar fi bornele bateriei, scripeți, roți, rulmenți cu bile etc., Picioarele se prind automat
Numerele articolelor
Cod Articol
4X569990
EAN
4036976112092
UBB
500642668643
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1628410