Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
6F171141
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
Gedore 1.13/0 Extractor extern cu 3 brațe 70 mm lățime fălci 80 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
6F171141
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
2
Lungimea filetului (mm)
110
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
2
Lungimea filetului (mm)
110
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
80
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
14
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
8
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
2
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
70
Marca
Gedore
Model
1.13/0
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Model economic ieftin, Picioarele se prind automat, Picioarele se prind automat
Numerele articolelor
Cod Articol
6F171141
EAN
4036976104462
UBB
500642667652
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8004140