Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
1G515851
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
Gedore 1.12/02 Extractor terminal baterie Extern 2 brațe 60 mm lățime fălci 40 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
1G515851
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
0.5
Lungimea filetului (mm)
60
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
0.5
Lungimea filetului (mm)
60
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
40
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
10
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
5
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
2
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
60
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82055980
Model
1.12/02
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Picioarele se prind automat, Picioarele se prind automat
Numerele articolelor
Cod Articol
1G515851
EAN
4036976104431
UBB
500642665839
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8003840