Extractoare de exterior cu două & trei brațe
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
2O076746
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
Gedore 1.12/00 Extractor terminal baterie Extern 2 brațe 70mm lățime fălci 80mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
2O076746
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
0.5
Lungimea filetului (mm)
100
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
0.5
Lungimea filetului (mm)
100
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
80
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
14
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
8
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
2
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
70
Marca
Gedore
Model
1.12/00
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Picioarele se prind automat, Picioarele se prind automat
Numerele articolelor
Cod Articol
2O076746
EAN
4036976112108
UBB
500642666092
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1628402