Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
5D008702
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
Gedore 1.11/5 Extractor extern cu 3 brațe 400 mm lățime fălci 320 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
5D008702
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
12
Lungimea filetului (mm)
350
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
320
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
12
Lungimea filetului (mm)
350
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
320
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
32
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
27
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
400
Marca
Gedore
Model
1.11/5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5D008702
EAN
4036976112818
UBB
500642664840
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1731920