text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/3 Extractor extern cu 3 brațe 220 mm lățime fălci 170 mm adâncime fălci

Cod Articol 9P075769
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 170
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 170
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 170
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 20
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 13
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 220
Marca Gedore
Model 1.11/3

Descriere

Capetele picioarelor duble, late sau înguste, se prind automat, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.11/2, /3, /4 și /5 au fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu șuruburi de 8 mm, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.11/2, /3, /4 și /5 au fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu șuruburi de 8 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 9P075769
EAN 4036976112795
UBB 500642664436
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1731904
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.