text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore 1.11/1 Extractor extern cu 3 brațe 90 mm lățime fălci 80 mm adâncime fălci

Cod Articol 2E351154
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 125
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 125
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 80
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 10
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 7
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 2
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 90
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.11/1

Descriere

Capetele picioarelor duble, late sau înguste, se prind automat, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.11/2, /3, /4 și /5 posedă fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu ajutorul șuruburilor de 8 mm, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.11/2, /3, /4 și /5 posedă fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu ajutorul șuruburilor de 8 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2E351154
EAN 4036976104356
UBB 500642664014
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8002950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.