Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
8W661672
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
Gedore 1.10/5 Extractor extern cu 2 brațe 400 mm lățime fălci 320 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
8W661672
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
8
Lungimea filetului (mm)
350
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
8
Lungimea filetului (mm)
350
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
320
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
32
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
27
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
400
Marca
Gedore
Model
1.10/5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Capetele picioarelor duble, late sau înguste, se prind automat, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.10/2, /3, /4 și /5 posedă fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu ajutorul șuruburilor de 8 mm, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.10/2, /3, /4 și /5 posedă fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu ajutorul șuruburilor de 8 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
8W661672
EAN
4036976112788
UBB
500642662869
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1731890