Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
0Q231289
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
Gedore 1.10/4 Extractor extern cu 2 brațe 320 mm lățime fălci 260 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
0Q231289
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
8
Lungimea filetului (mm)
350
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
8
Lungimea filetului (mm)
350
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
260
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
32
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
27
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
320
Marca
Gedore
Model
1.10/4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Capetele picioarelor duble, late sau înguste, se prind automat, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.10/2, /3, /4 și /5 au fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu șuruburi de 8 mm, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.10/2, /3, /4 și /5 au fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu șuruburi de 8 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
0Q231289
EAN
4036976112771
UBB
500642662604
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1731882