text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/3 Extractor extern cu 2 brațe 220 mm lățime fălci 170 mm adâncime fălci

Artikelnummer 4M632488
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 170
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 170

Specificaties

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 170
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 170
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 20
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 13
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 220
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.10/3

Artikelnummers

Artikelnummer 4M632488
EAN 4036976112764
UBB 500642662455
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1731874
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.