Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
9G674276
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
Gedore 1.10/2 Extractor extern cu 2 brațe 160 mm lățime fălci 130 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
9G674276
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
170
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
170
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
130
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
20
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
13
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.10/2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Capetele picioarelor duble, late sau înguste, se prind automat, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.10/2, /3, /4 și /5 au fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu șuruburi de 8 mm, Capetele picioarelor late ale extractorului 1.10/2, /3, /4 și /5 au fante de 8 mm, astfel încât scripeții sau angrenajele pot fi scoase și cu șuruburi de 8 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
9G674276
EAN
4036976104332
UBB
500642662299
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8002790