Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
3O120826
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
Gedore 1.07/S2-E Extractor extern cu eliberare rapidă cu 3 brațe 160 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
3O120826
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
40
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
7
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
5
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
160
Cu reglare rapidă
Da
Marca
Gedore
Model
1.07/S2-E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Adecvat în special pentru locuri greu accesibile, Picioare cu eliberare rapidă pentru configurare și reglare rapidă și ușoară, Cârlig forjat la cald, Cârlige autoportante cu profil în T pentru o conexiune de formă, Picioare de cârlig forjate subțiri, Reglare rapidă patentată pentru setare și reajustare simplă și sigură - fără utilizarea de unelte, Poate fi utilizat ca extractor intern prin repoziționarea cârligelor, Suprafața axului nitrocarburizată, rezistentă la uzură și coroziune, axul rămâne neted și curat - nu este nevoie să fie uns sau uns, Traversa poate fi combinată cu alte modele și lungimi de ax/ cârlig din kitul de construcție a extractorului GEDORE
Numerele articolelor
Cod Articol
3O120826
EAN
4036976123616
UBB
500642660889
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
2016052