Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
3U722288
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
Gedore 1.07/S1-E Extractor extern cu eliberare rapidă 3 brațe 90 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
3U722288
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
2.5
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Nu
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
100
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
2.5
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Nu
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
29.5
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
7.5
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3.7
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
90
Cu reglare rapidă
Nu
Marcă
Gedore
Codul mărfurilor
Vedere
Model
1.07/S1-E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3U722288
EAN
4036976123593
UBB
500642660475
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
2016036