Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
9A298718
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
Gedore 1.07/4A1-B-HSP3 Extractor hidraulic extern/intern 3 brațe 580 mm lățime fălci 140 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
9A298718
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
10
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
10
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
140
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '640.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
580
Marca
Gedore
Model
1.07/4A1-B-HSP3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Este, de asemenea, potrivit pentru îndepărtarea roților grele, multietajate cu curea trapezoidală, volane, roți dințate etc., Pini sunt utilizați pentru a bloca brațele la 120 de grade unul față de celălalt pe butuc, Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Frână picior - previne alunecarea neintenționată a piciorului. Piciorul poate fi glisat de-a lungul traversei prin apăsarea unui buton, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca extractor intern sau extern, Acest extractor poate fi utilizat și cu ajutorul hidraulic nr. 1.50, fără a necesita bucșă de reducere, La cerere, acest extractor este disponibil și cu alte picioare și extensibil până la 6 brațe, Piesa de presiune poate fi înlocuită cu un vârf și prelungită, după cum este necesar, Axul de presiune mic este fixat cu o blocare a deșurubării pentru a opri orice retragere accidentală, Disponibil și cu ax standard - Model 1.07/4-B, Îndepărtarea controlată este garantată numai atunci când se utilizează o cheie dinamometrică
Numerele articolelor
Cod Articol
9A298718
EAN
4036976126068
UBB
500642657836
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
2546582