Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
1K680731
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
Gedore 1.07/4A Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 580 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
1K680731
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
10
Lungimea filetului (mm)
360
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
10
Lungimea filetului (mm)
360
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '640.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
580
Marca
Gedore
Model
1.07/4A
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Este, de asemenea, potrivit pentru îndepărtarea roților grele, multietajate de polițe cu curea trapezoidală, volane, roți dințate, etc., Pinii sunt utilizați pentru a bloca brațele la 120 de grade unul față de celălalt pe butuc, Actualizabil cu ax hidraulic (a se vedea tabelul), Acest extractor poate fi utilizat și cu ajutorul hidraulic nr. 1.50 fără a necesita nici o bucșă de reducere, La cerere, acest extractor este, de asemenea, disponibil cu picioare suplimentare și extensibil până la 6 brațe, Suprafața axului nitrocarburizată, rezistentă la uzură și coroziune, axul rămâne neted și curat - nu este nevoie de ungere sau ulei, Traversa poate fi combinată cu alte modele și lungimi de ax / cârlig din kitul de construcție al extractorului GEDORE
Numerele articolelor
Cod Articol
1K680731
EAN
4036976121056
UBB
500642654601
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1958003