text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4 Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 450 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci

Numéro d'article 7B062081
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 360
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 200

Spécifications

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 360
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 6.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '530.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 450
Marca Gedore
Model 1.07/4

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B062081
EAN 4036976104318
UBB 500642654452
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8002440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.