text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A1-B Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 200 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci

Cod Articol 8F110894
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 24
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '260.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 200
Marca Gedore
Model 1.07/2A1-B

Descriere

Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Frână picior - previne alunecarea neintenționată a piciorului. Piciorul poate fi glisat de-a lungul grinzii transversale prin apăsarea unui buton, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)

Numerele articolelor

Cod Articol 8F110894
EAN 4036976121612
UBB 500642656275
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1957988
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.