Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
8K843227
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
Gedore 1.07/2A Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 200 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
8K843227
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
18
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '260.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
200
Marca
Gedore
Model
1.07/2A
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Cârlig de extragere cu conexiune cu șurub dovedită pentru o conexiune prin frecare, Poate fi utilizat ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor, Suprafața axului nitrocarburizată, rezistentă la uzură și coroziune, axul rămâne neted și curat - nu este nevoie de ungere sau gresare, Traversa poate fi combinată cu alte modele și lungimi de ax/cârlige din kitul de construcție pentru extractoare GEDORE, Cârlige interschimbabile disponibile pentru mai multe adâncimi de prindere
Numerele articolelor
Cod Articol
8K843227
EAN
4036976103892
UBB
500642654031
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8114240