Extractoare de exterior cu două & trei brațe
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
6D417735
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
Gedore 1.07/21-B Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 160 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
6D417735
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
24
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '220.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.07/21-B
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Frână picior - previne alunecarea neintenționată a piciorului. Piciorul poate fi glisat de-a lungul grinzii transversale prin apăsarea unui buton, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)
Numerele articolelor
Cod Articol
6D417735
EAN
4036976121605
UBB
500642656010
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1957961