text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 130 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci

Cod Articol 2Y827637
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 12
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '180.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 130
Marca Gedore
Model 1.07/1A

Descriere

Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Cârlig de extragere cu conexiune cu șurub dovedită pentru o conexiune prin frecare, Poate fi utilizat ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor, Suprafața axului nitrocarburizată, rezistentă la uzură și coroziune, axul rămâne neted și curat - nu este nevoie de ungere sau gresare, Traversa poate fi combinată cu alte modele și lungimi de ax/cârlige din kitul de construcție pentru extractoare GEDORE, Cârlige interschimbabile disponibile pentru mai multe adâncimi de prindere

Numerele articolelor

Cod Articol 2Y827637
EAN 4036976103878
UBB 500642653611
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8114080
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.