Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
6F870799
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
Gedore 1.07/1A-E Extractor cu eliberare rapidă Extern/Intern 3 brațe 130 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
6F870799
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
12
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '180.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
130
Cu reglare rapidă
Da
Marca
Gedore
Model
1.07/1A-E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca extractor intern sau extern, Upgradabil cu fus hidraulic (vezi tabelul), Cârlig forjat la cald, Cârlige autoportante cu profil în T pentru o conexiune de formă, Reglare rapidă brevetată pentru setare și reajustare simplă, sigură - fără utilizarea de unelte, Poate fi utilizat ca extractor intern prin repoziționarea cârligelor, Suprafața axului nitrocarburizată, rezistentă la uzură și coroziune, axul rămâne neted și curat - nu este nevoie să fie uns sau uns, Traversa poate fi combinată cu alte modele și lungimi de ax/ cârlig din kitul de construcție a extractorului GEDORE
Numerele articolelor
Cod Articol
6F870799
EAN
4036976106411
UBB
500642658255
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1225901