Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
2B618103
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
Gedore 1.07/11-B Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 90 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
2B618103
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
3
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
15
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '140.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
90
Marca
Gedore
Model
1.07/11-B
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Frână pentru picioare - previne alunecarea neintenționată a picioarelor. Piciorul poate fi glisat de-a lungul traversei la apăsarea unui buton, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)
Numerele articolelor
Cod Articol
2B618103
EAN
4036976121582
UBB
500642655699
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1957945