text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore 1.07/1 Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 90 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci

Cod Articol 6V260208
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 12
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '140.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 90
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.07/1

Numerele articolelor

Cod Articol 6V260208
EAN 4036976103861
UBB 500642653462
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8113940
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.