text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1-E Extractor cu eliberare rapidă Extern/Intern 3 brațe 90 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci

Objednací číslo 0X159145
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da

Specifikace

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 3
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 22
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 12
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '140.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 90
Cu reglare rapidă Da
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.07/1-E

Popis

Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca extractor intern sau extern, Upgradabil cu ax hidraulic (a se vedea tabelul), Cârlig forjat la cald, Cârlige autoportante cu profil T pentru o conexiune de formă, Reglare rapidă brevetată pentru o setare și reajustare simplă și sigură - fără utilizarea de unelte, Poate fi utilizat ca extractor intern prin repoziționarea cârligelor, Suprafața axului nitrocarburizată, rezistentă la uzură și coroziune, axul rămâne neted și curat - nu este nevoie să fie uns sau uns, Traversa poate fi combinată cu alte modele și lungimi de ax/ cârlig din kitul de construcție a extractorului GEDORE

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X159145
EAN 4036976106404
UBB 500642658099
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1222902
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.