Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
3E597711
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
Gedore 1.06/S2A-E Extractor extern cu eliberare rapidă 2 brațe 200 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
3E597711
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
40
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
7
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
5
Diviziunea scării
Da
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
200
Cu reglare rapidă
Da
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82055980
Model
1.06/S2A-E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3E597711
EAN
4036976123487
UBB
500642646466
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
2015730