Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
3I861598
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
Gedore 1.06/S2-E Extractor extern cu eliberare rapidă cu 2 brațe 160 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
3I861598
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
40
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
7
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
5
Diviziunea scării
Da
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
160
Cu reglare rapidă
Da
Marca
Gedore
Model
1.06/S2-E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Potrivit în special pentru locurile greu accesibile, Scala pentru reglarea uniformă a picioarelor de tracțiune. Permite tragerea centrată, cu o aplicare optimă a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tragere extrem de mari, Picioare cu eliberare rapidă pentru configurare și reglare rapidă și ușoară, Picioare cu eliberare rapidă pentru configurare și reglare rapidă și ușoară
Numerele articolelor
Cod Articol
3I861598
EAN
4036976123470
UBB
500642646201
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
2015722