text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1A-E Extractor extern cu eliberare rapidă cu 2 brațe 140 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci

Cod Articol 5F933820
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 2.5
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 2.5
Lungimea filetului (mm) 140
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 29.8
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 7.5
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3.7
Diviziunea scării Da
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 140
Cu reglare rapidă Da
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.06/S1A-E

Numerele articolelor

Cod Articol 5F933820
EAN 4036976123463
UBB 500642646045
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 2015714
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.