Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
1G872714
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
Gedore 1.06/S1-E Extractor cu eliberare rapidă Extern 2 brațe 100 mm lățime fălci 100 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
1G872714
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
2
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
2
Lungimea filetului (mm)
140
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
100
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
29.8
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
7.5
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3.7
Diviziunea scării
Da
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
100
Cu reglare rapidă
Da
Marca
Gedore
Model
1.06/S1-E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Potrivit în special pentru locurile greu accesibile, Scala pentru reglarea uniformă a picioarelor de tracțiune. Permite o tracțiune centrată, cu aplicare optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tracțiune extrem de mari, Picioare cu eliberare rapidă pentru configurare și reglare rapidă și ușoară, Picioare cu eliberare rapidă pentru configurare și reglare rapidă și ușoară
Numerele articolelor
Cod Articol
1G872714
EAN
4036976123456
UBB
500642645880
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
2015706