Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
4U483885
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
Gedore 1.06/40 Extractor extern/intern cu 2 brațe 520 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
4U483885
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
10
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
10
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '600.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
520
Marca
Gedore
Model
1.06/40
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Model robust, proiectat pentru rigiditate și utilizare intensivă, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Întinderea poate fi mărită atât prin utilizarea picioarelor de extragere în lungimi speciale, cât și prin utilizarea extensiilor, Întinderea poate fi mărită atât prin utilizarea picioarelor de extragere în lungimi speciale, cât și prin utilizarea extensiilor
Numerele articolelor
Cod Articol
4U483885
EAN
4036976103755
UBB
500642639453
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8112620