text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4 Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 520 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci

Cod Articol 9G144506
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 310
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 310
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 6.5
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '600.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 520
Marca Gedore
Model 1.06/4

Descriere

Design puternic forjat în picătură, Scala pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite tragerea centrată, cu aplicarea optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tragere extrem de mari, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)

Numerele articolelor

Cod Articol 9G144506
EAN 4036976104226
UBB 500642636228
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8000900
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.