text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4-5 Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 520 mm lățime fălci 500 mm adâncime fălci

Cod Articol 9N501689
Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 36
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 310
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 36
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 310
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 500
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 6.5
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '600.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 520
Marca Gedore
Model 1.06/4-5

Numerele articolelor

Cod Articol 9N501689
EAN 4036976103731
UBB 500642642085
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8112460
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.