Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
3I549411
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
Gedore 1.06/4-4 Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 520 mm lățime fălci 400 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
3I549411
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
36
Forța maximă de tracțiune (N)
10
Lungimea filetului (mm)
310
Număr de cârlige
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
36
Forța maximă de tracțiune (N)
10
Lungimea filetului (mm)
310
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
400
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '600.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
520
Marca
Gedore
Model
1.06/4-4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Scară pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite o tracțiune centrată, cu o aplicare optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tracțiune extrem de mari, Picioare extinse, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)
Numerele articolelor
Cod Articol
3I549411
EAN
4036976103489
UBB
500642641822
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8109240