Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
4O249490
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
Gedore 1.06/3A-E Extractor cu eliberare rapidă Extern/Intern 2 brațe 350 mm lățime maxilar 200 mm adâncime maxilar
Adăugați în catalog
Cod Articol
4O249490
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
280
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
280
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '420.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
350
Cu reglare rapidă
Da
Marca
Gedore
Model
1.06/3A-E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Model forjat cu picătură puternică, Balanță pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite tragerea centrată, cu aplicarea optimă a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tragere extrem de mari, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioare interschimbabile pentru mai multe niveluri de strângere disponibile ca accesorii, Picioare cu eliberare rapidă pentru configurare și reglare rapidă și ușoară, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)
Numerele articolelor
Cod Articol
4O249490
EAN
4036976106305
UBB
500642643232
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1220160