Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
1N628154
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
Gedore 1.06/3A-5 Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 350 mm lățime fălci 500 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
1N628154
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
27
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
280
Număr de cârlige
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
27
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
280
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
500
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '420.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
350
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82055980
Model
1.06/3A-5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Scară pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite o tracțiune centrată, cu o aplicare optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de tracțiune extrem de mari, Picioare extinse, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca un extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de înlocuire sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul), Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)
Numerele articolelor
Cod Articol
1N628154
EAN
4036976103724
UBB
500642641418
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8112380