Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
2N870851
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
Gedore 1.06/31-B Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 250 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
2N870851
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
280
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
280
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
32
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
32
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
5
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '340.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
250
Marca
Gedore
Model
1.06/31-B
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Frână picior - previne alunecarea neintenționată a piciorului. Piciorul poate fi glisat de-a lungul traversei la apăsarea unui buton, Balanță pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite extragerea centrată, cu aplicarea optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de extragere extrem de mari, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de schimb sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)
Numerele articolelor
Cod Articol
2N870851
EAN
4036976120912
UBB
500642638042
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
1956388