text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore 1.06/3-5 Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 250 mm lățime fălci 500 mm adâncime fălci

Cod Articol 4O147538
Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 27
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 280
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm) 27
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 280
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 500
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 6.5
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '330.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 250
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.06/3-5

Numerele articolelor

Cod Articol 4O147538
EAN 4036976103496
UBB 500642640832
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8109320
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.