Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
0N108667
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
Gedore 1.06/3-4 Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 250 mm lățime fălci 400 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Cod Articol
0N108667
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
27
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
280
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Lățimea cheii (mm)
27
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
280
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
400
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
6.5
Diviziunea scării
Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '330.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
250
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82055980
Model
1.06/3-4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0N108667
EAN
4036976103465
UBB
500642640675
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8109080