text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/21-B Extractor universal extern/intern cu 2 brațe 170 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci

Cod Articol 4T684708
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 24
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3.5
Diviziunea scării Da
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '220.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 170
Marca Gedore
Model 1.06/21-B

Descriere

Picioare rigide forjate dintr-o singură bucată, Frână picior - previne alunecarea neintenționată a piciorului. Piciorul poate fi glisat de-a lungul traversei la apăsarea unui buton, Balanță pentru reglarea uniformă a picioarelor extractorului. Permite extragerea centrată, cu aplicarea optimizată a forței, chiar și atunci când sunt necesare forțe de extragere extrem de mari, Prin inversarea picioarelor, această unealtă poate fi utilizată ca extractor intern sau extern, Picioarele suplimentare sau de schimb sporesc versatilitatea, Upgradabil cu ax hidraulic (vezi tabelul)

Numerele articolelor

Cod Articol 4T684708
EAN 4036976120899
UBB 500642637051
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1956353
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.